空調服
空調服(R) 長袖ブルゾン(男女兼用)
遮熱シェードで頭部まで風が通るフルハーネス対応遮熱シェード仕様長袖ブルゾン。
材質
ボタン/プラスチック、ファスナー/プラスチック(スライダー/金属)
素材
裏チタンコーティングポプリン ポリエステル100%
内容量
1着
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11980109
50299
シルバー
M
116
50
57
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
11980118
50299
シルバー
L
120
52
59
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
11980161
50299
シルバー
5L
148
60
62
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
11980197
50299
ネイビー
M
116
50
57
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
11980206
50299
ネイビー
L
120
52
59
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
11980285
50299
カーキ
M
116
50
57
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください