アイトス
ストレッチパンツ(男女兼用)
耐久撥水ストレッチパンツ。
材質
ボタン/プラスチック、ファスナー/金属(スライダー/金属)
サイズ
6L
股下(cm)
85
ウエスト(cm)
121
ヒップ(cm)
136.5
適合サイズ(cm)
116
素材
ストレッチ制電ツイル ポリエステル100%
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11984677
50503
ブラック
10
¥
9,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
11984781
50503
ライトベージュ
12
¥
9,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
取扱停止中
11984878
50503
ディープネイビー
18
¥
9,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
取扱停止中
11984975
50503
モカ
32
¥
9,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください