DiAPLEX
全天候型ジャケット
世界最高水準の防水・透湿素材の採用 全天候型のジャケット。 ウイルスバリア性:クラス6(JIS T 8061 C法)※生地データ 人工血液バリア性:クラス6(JIS T 8060 C法)※生地データ
色
スチールブルー×チャコール
素材
3層ミニリップ ナイロン100%●ファスナー/止水ファスナー
色番
16
内容量
1着
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸廻(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11999955
56301
S
112
70
84
¥
28,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
11999971
56301
M
118
72
87
¥
28,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
11999980
56301
L
124
74
90
¥
28,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
11999989
56301
LL
130
76
93
¥
28,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
11999998
56301
3L
136
78
96
¥
28,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
12000007
56301
4L
142
78
99
¥
28,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
12000016
56301
5L
146
80
99
¥
29,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください