DiAPLEX
全天候型パンツ
世界最高水準の防水・透湿素材の採用 全天候型パンツ。 ウイルスバリア性:クラス6(JIS T 8061 C法)※生地データ 人工血液バリア性:クラス6(JIS T 8060 C法)※生地データ
素材
3層ミニリップ ナイロン100%●ボタン/プラスチック●ファスナー/コイル(スライダー/金属)
内容量
1着
全6種類を絞り込む
色
オレンジ
スチールブルー
ネイビー
サイズ
4L
5L
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12000217
56302
ネイビー
4L
84
102~112
8
¥
18,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
12000226
56302
ネイビー
5L
86
112~132
8
¥
18,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
12000427
56302
スチールブルー
4L
84
102~112
16
¥
18,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
12000436
56302
スチールブルー
5L
86
112~132
16
¥
18,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
12000497
56302
オレンジ
4L
84
102~112
63
¥
18,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
12000506
56302
オレンジ
5L
86
112~132
63
¥
18,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください