曜日別特売

全天候型ベーシックジャケット

全天候型ベーシックジャケット - DiAPLEX全天候型ベーシックジャケット - DiAPLEX全天候型ベーシックジャケット - DiAPLEX全天候型ベーシックジャケット - DiAPLEX全天候型ベーシックジャケット - DiAPLEX

世界最高水準の防水・透湿素材の採用 全天候型ベーシックジャケット。 ウイルスバリア性:クラス6(JIS T 8061 C法)※生地データ 人工血液バリア性:クラス6(JIS T 8060 C法)※生地データ

素材3層ミニリップ ナイロン100%●ボタン/プラスチック●ファスナー/コイル(スライダー/金属)内容量1着
全13種類を絞り込む
サイズ
13種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1200163556314ネイビー4L1385665
28,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
1200165156314ネイビー5L1425865
28,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
1200166056314ブラックS1084655
27,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
1200166956314ブラックM1144857
27,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
1200167856314ブラックL1205059
27,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
1200168756314ブラックLL1265261
27,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
1200169656314ブラック3L1325463
27,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
1200170556314ブラック4L1385665
28,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
1200172156314ブラック5L1425865
28,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
1200177556314スチールブルー4L1385665
28,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
1200179156314スチールブルー5L1425865
28,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
1200184556314オレンジ4L1385665
28,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
1200186156314オレンジ5L1425865
28,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする