アイトス
安全ゴム長靴(K-2)
◎鋼製先芯
色
ブラック
素材
合成ゴム
色番
10
内容量
1足
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
総丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12003410
58600
24
280±3
¥
7,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
12003419
58600
24.5
290±3
¥
7,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
12003428
58600
25
295±3
¥
7,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
12003437
58600
25.5
295±3
¥
7,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
12003446
58600
26
300±3
¥
7,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
12003455
58600
26.5
304±3
¥
7,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
12003471
58600
27
310±3
¥
7,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
12003480
58600
28
314±3
¥
7,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
12003489
58600
29
314±3
¥
7,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください