アイトス
レディース長袖ブルゾン(在庫限り)
背中にニット素材を使用、超ストレッチで動きやすい デニム調素材が映えるニューワークスタイル。
材質
ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
素材
バケラテ ポリエステル100%
内容量
1着
全28種類を絞り込む
色
カーキ
シルバーグレー
デニムブラック
デニムブルー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12009195
60910
シルバーグレー
S
94
39
55
¥
11,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
12009211
60910
シルバーグレー
M
100
40
56
¥
11,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
12009220
60910
シルバーグレー
L
104
41
57
¥
11,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
12009229
60910
シルバーグレー
LL
108
42
58
¥
11,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
12009238
60910
シルバーグレー
3L
112
43
58
¥
11,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
12009247
60910
シルバーグレー
4L
118
44
58
¥
11,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
12009256
60910
シルバーグレー
5L
124
45
58
¥
12,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
12009265
60910
デニムブラック
S
94
39
55
¥
11,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
12009281
60910
デニムブラック
M
100
40
56
¥
11,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
12009290
60910
デニムブラック
L
104
41
57
¥
11,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
12009299
60910
デニムブラック
LL
108
42
58
¥
11,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
12009308
60910
デニムブラック
3L
112
43
58
¥
11,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
12009317
60910
デニムブラック
4L
118
44
58
¥
11,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
12009326
60910
デニムブラック
5L
124
45
58
¥
12,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
12009335
60910
デニムブルー
S
94
39
55
¥
11,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
12009351
60910
デニムブルー
M
100
40
56
¥
11,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
12009360
60910
デニムブルー
L
104
41
57
¥
11,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
12009369
60910
デニムブルー
LL
108
42
58
¥
11,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
12009378
60910
デニムブルー
3L
112
43
58
¥
11,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
12009387
60910
デニムブルー
4L
118
44
58
¥
11,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
12009405
60910
カーキ
S
94
39
55
¥
11,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
12009421
60910
カーキ
M
100
40
56
¥
11,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
12009430
60910
カーキ
L
104
41
57
¥
11,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
12009439
60910
カーキ
LL
108
42
58
¥
11,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
12009448
60910
カーキ
3L
112
43
58
¥
11,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
12009457
60910
カーキ
4L
118
44
58
¥
11,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
12009466
60910
カーキ
5L
124
45
58
¥
12,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
12009396
60910
デニムブルー
5L
124
45
58
¥
12,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください