アイトス
ソリッドサージキャップ(5400)
ウール独特の肌触り、厚みのある素材が高級感を演出。 金具バックル調整。
仕様
金具バックル調整
サイズ
F
サイズ(cm)
56~60
素材
ツイル アクリル80%・ウール20%
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12012860
66322
ベージュ
2
¥
1,570
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
12012869
66322
ネイビー
8
¥
1,570
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
12012878
66322
ブラック
10
¥
1,570
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください