アイトス
スーパーニットキャップ(5600)
柔らかく、伸縮性に優れたポリエステルニット。 マジックテープ調整
仕様
マジックテープ調整
サイズ
F
サイズ(cm)
56~60
素材
ニット ポリエステル97%・ポリウレタン3%
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12012887
66323
ホワイト
1
¥
1,470
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
12012921
66323
ブラック
10
¥
1,470
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
12012896
66323
ブルー
6
¥
1,470
¥
799
¥
879
(税込)
取扱停止中
12012905
66323
ネイビー
8
¥
1,470
¥
799
¥
879
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください