アイトス
防刃チョッキ アウター型(受注生産)
警備業務用に最適、ジャンパー感覚で着脱が容易な前開きタイプ。
色
ネイビー
サイズ
F
肩幅(cm)
35
着丈(cm)
54
素材
オックスフォードハイパロン ナイロン100%
色番
8
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12015258
67038
¥
40,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください