アイトス
コンプレスフィット半袖シャツ
光の熱戦を遮蔽しウエア内の温度上昇を抑え発汗時に涼感を感じていただけるWINCOOL採用。
素材
WINCOOL ニット ナイロン52%・ポリエステル48%
内容量
1着
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸廻(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12017376
551035
ネイビー
L
104
70
46
¥
5,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
12017419
551035
ネイビー
5L
130
76
52
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
12017516
551035
ブラック
3L
114
74
50
¥
6,200
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください