曜日別特売

レインスーツ(男女兼用)

レインスーツ(男女兼用) - アイトスレインスーツ(男女兼用) - アイトス

実用性とコストパフォーマンスを兼ね備えたミドルクラスモデルのレインスーツ。

素材DIALIGHTコーティング2.5層 ナイロン100%、ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)内容量1着
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
胸廻(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12022215562410ミントグリーンM7764~106119
22,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
12022145562410スチールブルーLL8172~114127
22,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1202214556241054023123562410562410 レインスーツ(男女兼用) AZ-562410 アイトス 54023123レインスーツ(男女兼用) AZ-562410アイトス1式
13,980
税込15,378
同一商品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする