アイトス
調理前掛
色
ホワイト
素材
ツイル ポリエステル65%・綿35%
色番
1
内容量
1着
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
前中心丈(cm)
前幅(cm)
帯長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12026756
861023
M
62
60
250
¥
1,900
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
12026765
861023
L
72
70
260
¥
1,900
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
12026781
861023
LL
82
80
270
¥
1,900
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください