曜日別特売

7分丈コックコート(男女兼用)

7分丈コックコート(男女兼用) - アイトス7分丈コックコート(男女兼用) - アイトス7分丈コックコート(男女兼用) - アイトス7分丈コックコート(男女兼用) - アイトス7分丈コックコート(男女兼用) - アイトス7分丈コックコート(男女兼用) - アイトス

T/C素材で扱いやすいく、機能性とコストパフォーマンスに優れたスタンダードなコックコート。 7分袖は水仕事の際も腕まくりをする必要がなく、ホールでは正装感を演出でき、厨房とホール兼用で着用可能な便利なアイテムです。

ホワイト素材ツイル ポリエステル65%・綿35%色番111内容量1着
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12027246861029SS99403968
5,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
12027255861029S105424070
5,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
12027271861029M111444072
5,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
12027280861029L117464274
5,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
12027289861029LL123484476
5,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
120272988610293L129504676
5,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
120273078610294L135524478
5,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
120273168610295L141544478
5,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
120273258610296L147564478
5,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする