アイトス
レディース白衣コート
なめらかな着心地、定番シルエットの白衣コート。
着丈(cm)
110
素材
ライトツイル ポリエステル65%・綿35%、ボタン/糸付ボタン
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12030421
861314
サックス
LL
113
45
57
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
12030360
861314
ホワイト
4L
123
47
58
¥
6,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください