アイトス
スクラブパンツ(男女兼用)
再生ペットエコ素材に制菌加工を施した、スタンダードパンツ。
サイズ
6L
股下(cm)
ハーフ:90
ウエスト(cm)
110~120
素材
エコユースポプリン ポリエステル100%
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12032898
861402
ブルー
6
¥
5,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
12032986
861402
ブラック
10
¥
5,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
12033081
861402
グリーン
15
¥
5,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
12033169
861402
ワイン
39
¥
5,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください