アイトス
アイスパック(1個)(日本製)
長時間保冷のアイスパック(日本製)。
色
シルバー
サイズ
F
寸法(cm)
10.5×17.5×2
素材
水、CMC(カルボキシメチルセルロース)
色番
101
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12036845
865933
¥
700
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください