アイトス
長袖ブラウス
透けにくい防透糸を使用した、ふんわりやわらかな肌触り 清潔感漂うリボン付き綿混長袖ブラウス。
色
ピンク
サイズ(号)
23
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
63
機能
透け防止、UVカット
バスト(cm)
136
素材
ファインビエラ ポリエステル85%・綿15%
色番
38
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12045525
HCB8600
¥
9,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください