アイトス
ロングエプロン
適度なストレッチ性、ベーシックなロング丈エプロン。
サイズ
フリー
機能
帯電防止、ストレッチ、撥水
裾幅(cm)
77
素材
ストレッチギャバ ポリエステル100%
身幅(cm)
101
前中心丈(cm)
90
内容量
1着
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12050870
HS2500
グレー
4
¥
2,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
12050888
HS2500
ネイビー
8
¥
2,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
12050915
HS2500
ライトベージュ
12
¥
2,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
12050931
HS2500
ダークグリーン
15
¥
2,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
12050940
HS2500
ダークブラウン
22
¥
2,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
12050949
HS2500
ブラウン
25
¥
2,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
12050958
HS2500
ダークグレー
44
¥
2,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
12050967
HS2500
ダークネイビー
88
¥
2,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
12050879
HS2500
グリーン
5
¥
2,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
取扱停止中
12050897
HS2500
レッド
9
¥
2,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください