きもの衿ニットシャツ(男女兼用)(在庫限り)

きもの衿ニットシャツ(男女兼用)(在庫限り) - アイトスきもの衿ニットシャツ(男女兼用)(在庫限り) - アイトスきもの衿ニットシャツ(男女兼用)(在庫限り) - アイトス

ポロシャツ感覚で着用できる作務衣風ニットシャツ。

機能吸汗速乾、ストレッチ素材鹿の子ニット ポリエステル100%内容量1着
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12053040HS2900ブラック3L1245542
6,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
12053067HS2900ワインSS924036
6,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
12053085HS2900ワインM1064739
6,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
12053101HS2900ワインL1125040
6,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
12053110HS2900ワインLL1185341
6,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
12053128HS2900ワイン4L1305743
6,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
12053137HS2900ワイン5L1365944
6,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
12053146HS2900ブラウンSS924036
6,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
12053155HS2900ブラウンS984337
6,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
12053171HS2900ブラウンM1064739
6,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
12053180HS2900ブラウンL1125040
6,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
12053189HS2900ブラウンLL1185341
6,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
12053198HS2900ブラウン3L1245542
6,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
12053216HS2900ブラウン5L1365944
6,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
12052988HS2900ブラックSS924036
6,800
取扱い終了
12052997HS2900ブラックS984337
6,800
取扱い終了
12053006HS2900ブラックM1064739
6,800
取扱い終了
12053015HS2900ブラックL1125040
6,800
取扱い終了
12053031HS2900ブラックLL1185341
6,800
取扱い終了
12053049HS2900ブラック4L1305743
6,800
取扱い終了
12053058HS2900ブラック5L1365944
6,800
取扱い終了
12053076HS2900ワインS984337
6,800
取扱い終了
12053119HS2900ワイン3L1245542
6,800
取扱い終了
12053207HS2900ブラウン4L1305743
6,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする