空調服
空調服(R) 長袖ブルゾン(男女兼用)
空気漏れが少なく、着心地・肌触り抜群な長袖ブルゾン。 綿100%&サイズ展開豊富な男女兼用人気モデル。
素材
コットンブロード 綿100%
内容量
1着
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12053679
KU90550
シルバー
5L
148
60
58
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
12053749
KU90550
モスグリーン
4L
140
58
58
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
12053871
KU90550
ダークブルー
M
116
50
54
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
12053618
KU90550
シルバー
S
112
48
52
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
取扱停止中
12053627
KU90550
シルバー
M
116
50
54
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
取扱停止中
12053636
KU90550
シルバー
L
120
52
56
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
取扱停止中
12053645
KU90550
シルバー
LL
124
54
58
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
取扱停止中
12053661
KU90550
シルバー
3L
132
56
60
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
取扱停止中
12053670
KU90550
シルバー
4L
140
58
58
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
取扱停止中
12053688
KU90550
シルバー
6L
156
62
58
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
取扱停止中
12053697
KU90550
モスグリーン
S
112
48
52
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
取扱停止中
12053706
KU90550
モスグリーン
M
116
50
54
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
取扱停止中
12053715
KU90550
モスグリーン
L
120
52
56
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
取扱停止中
12053731
KU90550
モスグリーン
LL
124
54
58
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
取扱停止中
12053740
KU90550
モスグリーン
3L
132
56
60
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
取扱停止中
12053758
KU90550
モスグリーン
5L
148
60
58
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
取扱停止中
12053767
KU90550
モスグリーン
6L
156
62
58
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
取扱停止中
12053776
KU90550
ライトブルー
S
112
48
52
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
取扱停止中
12053785
KU90550
ライトブルー
M
116
50
54
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
取扱停止中
12053801
KU90550
ライトブルー
L
120
52
56
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
取扱停止中
12053810
KU90550
ライトブルー
LL
124
54
58
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
取扱停止中
12053819
KU90550
ライトブルー
3L
132
56
60
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
取扱停止中
12053828
KU90550
ライトブルー
4L
140
58
58
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
取扱停止中
12053837
KU90550
ライトブルー
5L
148
60
58
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
取扱停止中
12053846
KU90550
ライトブルー
6L
156
62
58
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
取扱停止中
12053855
KU90550
ダークブルー
S
112
48
52
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
取扱停止中
12053880
KU90550
ダークブルー
L
120
52
56
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
取扱停止中
12053898
KU90550
ダークブルー
3L
132
56
60
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
取扱停止中
12053907
KU90550
ダークブルー
4L
140
58
58
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
取扱停止中
12053916
KU90550
ダークブルー
5L
148
60
58
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
取扱停止中
12053925
KU90550
ダークブルー
6L
156
62
58
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
取扱停止中
12053889
KU90550
ダークブルー
LL
124
54
58
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください