空調服
空調服(R) 難燃長袖ブルゾン(男女兼用)
火気使用の現場向け防炎・帯電防止高機能素材採用長袖ブルゾン。 難燃+帯電防止の高機能男女兼用モデル。
内容量
1着
全12種類を絞り込む
色
グレー
ネイビー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12053941
KU92240
グレー
M
116
48
54
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
12053959
KU92240
グレー
LL
124
52
58
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
12053977
KU92240
グレー
4L
140
56
58
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
12053995
KU92240
ネイビー
M
116
48
54
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
12053950
KU92240
グレー
L
120
50
56
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
取扱停止中
12053968
KU92240
グレー
3L
132
54
60
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
取扱停止中
12053986
KU92240
グレー
5L
148
58
58
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
取扱停止中
12054011
KU92240
ネイビー
L
120
50
56
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
取扱停止中
12054020
KU92240
ネイビー
LL
124
52
58
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
取扱停止中
12054029
KU92240
ネイビー
3L
132
54
60
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
取扱停止中
12054038
KU92240
ネイビー
4L
140
56
58
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
取扱停止中
12054047
KU92240
ネイビー
5L
148
58
58
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください