アイトス
長袖ブルゾン(男女兼用)
東レの植物由来エコ素材「エコディア」を採用した環境配慮型アイテム。 工業洗濯に対応した仕様。
材質
ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/プラスチック)
機能
帯電防止、ストレッチ、ECO素材(植物由来ポリエステル繊維使用)
素材
エコディアストレッチツイル ポリエステル100%
内容量
1着
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸廻(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12078626
1902
シルバーグレー
LL
120
67
86.5
¥
10,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
12078660
1902
シルバーグレー
5L
138
71
92
¥
11,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
12078669
1902
シルバーグレー
6L
148
71
93.5
¥
12,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
12078678
1902
ブルー
SS
100
58
73.5
¥
10,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
12078696
1902
ブルー
M
112
63
81.5
¥
10,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
12078705
1902
ブルー
L
116
65
84.5
¥
10,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
12078721
1902
ブルー
LL
120
67
86.5
¥
10,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
12078730
1902
ブルー
3L
124
69
88.5
¥
11,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
12078757
1902
ブルー
6L
148
71
93.5
¥
12,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
12078861
1902
ブラック
SS
100
58
73.5
¥
10,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
12078870
1902
ブラック
S
106
60
77
¥
10,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
12078879
1902
ブラック
M
112
63
81.5
¥
10,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
12078888
1902
ブラック
L
116
65
84.5
¥
10,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
12078897
1902
ブラック
LL
120
67
86.5
¥
10,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
12078906
1902
ブラック
3L
124
69
88.5
¥
11,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
12078931
1902
ブラック
5L
138
71
92
¥
11,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
12078940
1902
ブラック
6L
148
71
93.5
¥
12,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
12078590
1902
シルバーグレー
SS
100
58
73.5
¥
10,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
取扱停止中
12078599
1902
シルバーグレー
S
106
60
77
¥
10,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
取扱停止中
12078608
1902
シルバーグレー
M
112
63
81.5
¥
10,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
取扱停止中
12078617
1902
シルバーグレー
L
116
65
84.5
¥
10,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
取扱停止中
12078635
1902
シルバーグレー
3L
124
69
88.5
¥
11,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
取扱停止中
12078651
1902
シルバーグレー
4L
128
71
90.5
¥
11,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
取扱停止中
12078687
1902
ブルー
S
106
60
77
¥
10,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
取扱停止中
12078739
1902
ブルー
4L
128
71
90.5
¥
11,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
取扱停止中
12078748
1902
ブルー
5L
138
71
92
¥
11,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
取扱停止中
12078766
1902
ネイビー
SS
100
58
73.5
¥
10,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
取扱停止中
12078775
1902
ネイビー
S
106
60
77
¥
10,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
取扱停止中
12078791
1902
ネイビー
M
112
63
81.5
¥
10,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
取扱停止中
12078800
1902
ネイビー
L
116
65
84.5
¥
10,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
取扱停止中
12078809
1902
ネイビー
LL
120
67
86.5
¥
10,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
取扱停止中
12078818
1902
ネイビー
3L
124
69
88.5
¥
11,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
取扱停止中
12078827
1902
ネイビー
4L
128
71
90.5
¥
11,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
取扱停止中
12078836
1902
ネイビー
5L
138
71
92
¥
11,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
取扱停止中
12078845
1902
ネイビー
6L
148
71
93.5
¥
12,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
取扱停止中
12078915
1902
ブラック
4L
128
71
90.5
¥
11,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください