曜日別特売

中綿ブルゾン(男女兼用)

中綿ブルゾン(男女兼用) - アイトス中綿ブルゾン(男女兼用) - アイトス中綿ブルゾン(男女兼用) - アイトス中綿ブルゾン(男女兼用) - アイトス
(1件のレビュー)

定番スタイルの軽防寒中綿ブルゾン 反射パイピング付き。

材質ボタン/金属、ファスナー/コイル(スライダー/金属)素材240Tマイクロタフタ ポリエステル100%内容量1着
全32種類を絞り込む
サイズ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
120800691961ブルーSS1124360
12,600
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
120800781961ブルーS1164561
12,600
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
120800871961ブルーM1204762
12,600
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
120800961961ブルーL1244963
12,600
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
120801051961ブルーLL1285164
12,600
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
120801211961ブルー3L1325365
13,100
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
120801301961ブルー4L1365566
13,400
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
120801391961ブルー5L1405766
13,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
120801481961ネイビーSS1124360
12,600
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
120801571961ネイビーS1164561
12,600
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
120801661961ネイビーM1204762
12,600
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
120801751961ネイビーL1244963
12,600
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
120801911961ネイビーLL1285164
12,600
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
120802001961ネイビー3L1325365
13,100
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
120802091961ネイビー4L1365566
13,400
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
120802181961ネイビー5L1405766
13,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
120802271961ブラックSS1124360
12,600
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
120802361961ブラックS1164561
12,600
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
120802971961ブラック5L1405766
13,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
120803061961オレンジSS1124360
12,600
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
120803151961オレンジS1164561
12,600
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
120803311961オレンジM1204762
12,600
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
120803401961オレンジL1244963
12,600
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
120803491961オレンジLL1285164
12,600
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
120803581961オレンジ3L1325365
13,100
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
120803671961オレンジ4L1365566
13,400
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
120803761961オレンジ5L1405766
13,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
120802451961ブラックM1204762
12,600
7,398
8,138(税込)
取扱停止中
120802611961ブラックL1244963
12,600
7,398
8,138(税込)
取扱停止中
120802701961ブラックLL1285164
12,600
7,398
8,138(税込)
取扱停止中
120802791961ブラック3L1325365
13,100
7,698
8,468(税込)
取扱停止中
120802881961ブラック4L1365566
13,400
7,898
8,688(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-08
用途: 屋外作業時
M&Kビジネスサポート

軽くて暖かいが防寒性は中程度といったところだろうか。
撥水加工はないので雨などには濡れやすいが、
透湿性があるので湿気がこもらず汗っかきには快適。
どちらかと言えば、春秋の少し肌寒い季節には重宝する代物。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする