アイトス
リフレクト中綿ジャケット(男女兼用)
シンプルで幅広い職種に対応可能な中綿ジャケット ソフトタッチな柔らかさが特徴なマイクロタフタ使用。
材質
ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色
ネイビー
サイズ
L
胸廻(cm)
120
着丈(cm)
76
裄丈(cm)
88
素材
240Tマイクロタフタ ポリエステル100%
色番
8
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12080839
2204
¥
9,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください