曜日別特売

防寒ゴム長靴

防寒ゴム長靴 - TULTEX(タルテックス)防寒ゴム長靴 - TULTEX(タルテックス)

寒冷地や足回りが濡れたり、汚れる作業に便利で暖かい、防寒ゴム長靴。

材質合成ゴム(4ミリウレタン裏+メッシュ)内容量1足
注意
※この商品には先芯は入っておりません
全8種類を絞り込む
サイズ(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
総丈(mm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
120946994709ネイビー×イエローL26.0350±58
8,100
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
120947084709ネイビー×イエローLL27.0360±58
8,100
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
120947174709ネイビー×イエロー3L28.0370±58
8,100
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
120946904709ネイビー×イエローM25.0340±58
8,100
4,398
4,838(税込)
取扱停止中
返品不可
120947264709ブラック×レッドM25.0340±510
8,100
取扱い終了
返品不可
120947354709ブラック×レッドL26.0350±510
8,100
取扱い終了
返品不可
120947514709ブラック×レッドLL27.0360±510
8,100
取扱い終了
返品不可
120947604709ブラック×レッド3L28.0370±510
8,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする