曜日別特売

防寒長靴

防寒長靴 - アイトス防寒長靴 - アイトス防寒長靴 - アイトス防寒長靴 - アイトス防寒長靴 - アイトス防寒長靴 - アイトス防寒長靴 - アイトス防寒長靴 - アイトス

防水機能、軽量設計、裏地フリースであたたかい防寒ハーフブーツ。
接地面から4cm×4時間防水、26.0cm約275gの軽量設計、裏地フリ-スで保温性に優れる。

材質ポリエステル+ポリウレタン内容量1足
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
総丈(mm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
120949364714ブラックL26.0193±310
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
120949454714ブラックLL27.0198±310
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
120949704714カーキM25.0188±325
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
120949794714カーキL26.0193±325
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
120949884714カーキLL27.0198±325
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
120949974714カーキ3L28.0203±325
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
120949274714ブラックM25.0188±310
7,300
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
120949614714ブラック3L28.0203±310
7,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする