曜日別特売

先芯入りTPE長靴

先芯入りTPE長靴 - アイトス先芯入りTPE長靴 - アイトス先芯入りTPE長靴 - アイトス先芯入りTPE長靴 - アイトス先芯入りTPE長靴 - アイトス先芯入りTPE長靴 - アイトス先芯入りTPE長靴 - アイトス先芯入りTPE長靴 - アイトス

TPE素材の弾力性と軽量性で柔らかくて履きやすい鋼製先芯入り長靴。
TPE素材は柔らかさと軽量化、劣化しにくいのが特徴。

材質TPE内容量1足
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
総丈(mm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
120950064715ブラックM25.0380±310
6,500
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
120950154715ブラックL26.0383±310
6,500
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
120950314715ブラックLL27.0395±310
6,500
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
120950404715ブラック3L28.0397±310
6,500
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
120950494715カーキM25.0380±325
6,500
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
120950584715カーキL26.0383±325
6,500
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
120950674715カーキLL27.0395±325
6,500
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
120950764715カーキ3L28.0397±325
6,500
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする