防寒ジャケット(男女兼用)

防寒ジャケット(男女兼用) - アイトス防寒ジャケット(男女兼用) - アイトス防寒ジャケット(男女兼用) - アイトス

光電子中綿を使用した超重防寒 -30℃対応(サーマルマネキン法)
フードドローコード/フードアジャスター/フード取り外し/襟フリース/背部反射テープ/内胸パッチポケット/W前立て仕様/反射プリント(3M)+反射パイピング/袖口アジャスター
耐水圧5000mmH2O
撥水

材質ボタン/金属、ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属)混率(%)フルダルディスポ ポリエステル100内容量1着
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸廻(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
120973776063ブルーL1328488
30,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
120975176063ブラックL1328488
30,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
120976306063イエロー5L1548896
31,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
120973866063ブルーLL1368690
30,700
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
120973956063ブルー3L1428892
31,200
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
120975266063ブラックLL1368690
30,700
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする