曜日別特売

防寒サロペット(男女兼用)

防寒サロペット(男女兼用) - アイトス

光電子中綿を使用した超重防寒 -30℃対応(サーマルマネキン法)
立体裁断仕様/袖口マジックテープタブ/膝後3M反射プリント仕様/フラップポケット/Wドット前立て仕様/カイロポケット付きフリース裏背当て/背当て(脱着可能)/アジャスター付き膝シャーリング仕様

材質ボタン/金属、ファスナー/コイル(スライダー/プラスチック)混率(%)フルダルディスポ ポリエステル100股下(cm)77内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
120976396064ブラックS64~7210
24,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
120977006064ブラック5L118~13210
25,500
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
120977706064イエロー5L118~13219
25,500
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする