アイトス
防寒ブルゾン(男女兼用)
光電子中綿を使用した防水防寒。耐水圧2000mmH
2
O 透湿度5000g/m
2
/24hrs。
透湿防水
シームテープ
材質
ボタン/金属、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色
ネイビー
サイズ
M
混率(%)
リップストップ ポリエステル100
胸廻(cm)
124
着丈(cm)
68
裄丈(cm)
86
色番
8
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12098278
6161
¥
25,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください