アイトス
レディース長袖スモック
幅広い分野に対応するエコマーク認定ワークウェア。
実用新案「スイング スリーブ」で動きラクラク。
帯電防止
材質
ボタン/糸付ボタン
色
ロイヤルブルー
サイズ
M
混率(%)
エコペット交織ツイル ポリエステル85・綿15・(再生ポリエステル)60
胸廻(cm)
104
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
68
色番
6
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12112978
6366
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください