アイトス
長袖ブルゾン(男女兼用)
動きやすい特許の立体裁断「NEWムービンカット」仕様。
ストレッチTC素材&使いやすくベーシックなデザイン。
帯電防止
材質
ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/プラスチック)
混率(%)
ストレッチツイル(バンジーテック) ポリエステル65・綿35
内容量
1着
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸廻(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12129087
6802
シルバーグレー
SS
104
58
74.5
¥
10,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
12129096
6802
シルバーグレー
S
110
60
77
¥
10,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
12129105
6802
シルバーグレー
M
116
63
81.5
¥
10,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
12129121
6802
シルバーグレー
L
120
65
84.5
¥
10,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
12129130
6802
シルバーグレー
LL
124
67
86.5
¥
10,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
12129139
6802
シルバーグレー
3L
128
69
88.5
¥
10,700
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
12129148
6802
シルバーグレー
4L
132
71
90.5
¥
10,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
12129157
6802
シルバーグレー
5L
142
71
92
¥
11,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
12129166
6802
シルバーグレー
6L
152
71
93.5
¥
12,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
12129175
6802
ロイヤルブルー
SS
104
58
74.5
¥
10,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
12129191
6802
ロイヤルブルー
S
110
60
77
¥
10,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
12129200
6802
ロイヤルブルー
M
116
63
81.5
¥
10,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
12129209
6802
ロイヤルブルー
L
120
65
84.5
¥
10,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
12129218
6802
ロイヤルブルー
LL
124
67
86.5
¥
10,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
12129227
6802
ロイヤルブルー
3L
128
69
88.5
¥
10,700
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
12129236
6802
ロイヤルブルー
4L
132
71
90.5
¥
10,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
12129245
6802
ロイヤルブルー
5L
142
71
92
¥
11,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
12129261
6802
ロイヤルブルー
6L
152
71
93.5
¥
12,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
12129270
6802
ネイビー
SS
104
58
74.5
¥
10,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
12129279
6802
ネイビー
S
110
60
77
¥
10,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
12129288
6802
ネイビー
M
116
63
81.5
¥
10,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
12129297
6802
ネイビー
L
120
65
84.5
¥
10,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
12129306
6802
ネイビー
LL
124
67
86.5
¥
10,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
12129315
6802
ネイビー
3L
128
69
88.5
¥
10,700
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
12129331
6802
ネイビー
4L
132
71
90.5
¥
10,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
12129340
6802
ネイビー
5L
142
71
92
¥
11,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
12129349
6802
ネイビー
6L
152
71
93.5
¥
12,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
12129358
6802
チャコール
SS
104
58
74.5
¥
10,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
12129376
6802
チャコール
M
116
63
81.5
¥
10,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
12129385
6802
チャコール
L
120
65
84.5
¥
10,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
12129401
6802
チャコール
LL
124
67
86.5
¥
10,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
12129410
6802
チャコール
3L
128
69
88.5
¥
10,700
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
12129419
6802
チャコール
4L
132
71
90.5
¥
10,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
12129428
6802
チャコール
5L
142
71
92
¥
11,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
12129367
6802
チャコール
S
110
60
77
¥
10,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
取扱停止中
12129437
6802
チャコール
6L
152
71
93.5
¥
12,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください