アイトス
防寒ツナギ(在庫限り)
寒冷地などに最適な防寒ツナギ。
衿二重前立て/フード取り外し/前打ち合わせ(ダブル)/マジックテープ止め/袖口アジャスター/ウエスト部アジャスター/サイドポケット/裾アジャスター
材質
ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
混率(%)
バーズアイ ポリエステル100
内容量
1着
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
胸廻(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12132149
8264
ブラック
M
78
114
50
¥
18,800
取扱い終了
12132158
8264
ブラック
L
78
120
52
¥
18,800
取扱い終了
12132167
8264
ブラック
LL
78
126
54
¥
18,800
取扱い終了
12132176
8264
ブラック
3L
80
132
56
¥
19,300
取扱い終了
12132185
8264
ブラック
4L
80
138
58
¥
19,600
取扱い終了
12132201
8264
ブラック
5L
80
144
60
¥
19,800
取扱い終了
12132210
8264
カーキ
M
78
114
50
¥
18,800
取扱い終了
12132219
8264
カーキ
L
78
120
52
¥
18,800
取扱い終了
12132228
8264
カーキ
LL
78
126
54
¥
18,800
取扱い終了
12132237
8264
カーキ
3L
80
132
56
¥
19,300
取扱い終了
12132246
8264
カーキ
4L
80
138
58
¥
19,600
取扱い終了
12132255
8264
カーキ
5L
80
144
60
¥
19,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください