アイトス
防寒コート(セミロング)(男女兼用)
機能満載、実力派のベーシック防寒コート。
片裏メッシュ/胸ペン差し/マジックテープ止め/スマートフォンポケット/カイロ入れポケット/内ポケット/氏名片布内ポケット/袖口アジャスター/ターンポケット
材質
ボタン/プラスチック、ボタン/金属、ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属)
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステルツイル ポリエステル100
色番
8
内容量
1着
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12133515
8465
S
118
51
56.5
89
¥
17,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
12133540
8465
L
128
55
60.5
91
¥
17,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
12133549
8465
LL
134
57
62.5
92
¥
17,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
12133558
8465
3L
140
59
64.5
94
¥
17,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
12133567
8465
4L
146
61
64.5
96
¥
18,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
12133585
8465
6L
158
64
66.6
98
¥
19,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください