曜日別特売

防寒ショートコート(男女兼用)

防寒ショートコート(男女兼用) - TULTEX(タルテックス)防寒ショートコート(男女兼用) - TULTEX(タルテックス)防寒ショートコート(男女兼用) - TULTEX(タルテックス)防寒ショートコート(男女兼用) - TULTEX(タルテックス)

スポーツテイストで軽量・防風・撥水
機能満載の防寒ギア。
表素材に撥水ポリウレタン・リップ素材を使用し、中綿仕様で裏はフリースの高機能。
フード取り外し/フードドローコード/背裏ネーム/襟開閉/脇カッティング/胸ファスナーポケット/袖口アジャスター/携帯電話ポケット/内ポケット

材質ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属)混率(%)ポリエステルリップ ポリエステル100内容量1着
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸廻(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
121337258471チャコール×ネイビー3L1397993
12,800
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
121339878471ミントグリーン×チャコール5L1518397
13,300
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
121340488471オレンジ×チャコール3L1397993
12,800
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
121340578471オレンジ×チャコール4L14458195
13,100
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
121336288471サックス×チャコールL1277589
12,300
7,198
7,918(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする