TULTEX(タルテックス)
防寒パンツ(男女兼用)
スポーツテイストで軽量・防風・撥水
機能満載の防寒ギア。
表素材に撥水ポリウレタン・リップ素材を使用し、中綿仕様で裏はフリースの高機能。
ポケット/裾アジャスター
材質
ファスナー/金属(スライダー/金属)
色
ブラック
サイズ
S
混率(%)
ポリエステルリップ ポリエステル100
股下(cm)
77
ウエスト(cm)
64~72
寸法(cm)
ベルト上り:62~82.5
色番
10
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12134091
8472
¥
10,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください