TULTEX(タルテックス)
防寒ブルゾン(男女兼用)
軽くて動きやすい防風軽防寒。
フード取り外し/インフード・マジックテープ/フードドローコード/配色パイピング仕様/携帯電話ポケット/内胸ポケット/ファスナーポケット/脇ポケット/袖口マジックテープタブ
材質
ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色
ロイヤルブルー
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステルリップ ポリエステル100
胸廻(cm)
151
着丈(cm)
76
裄丈(cm)
97
色番
6
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12134310
8476
¥
13,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください