アイトス
防寒コート(男女兼用)
ボンディング素材を使用した本格防風防寒。
衿フリース+反射パイピング/着脱式フード/フードドローコード/胸ファスナーポケット/袖ポケット/袖口アジャスター/脇ポケット/内胸パッチポケット
材質
ボタン/金属、ファスナー/プラスチック(スライダー/金属)
混率(%)
240Tマイクロボンディング ポリエステル100
内容量
1着
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12134635
8560
グリーン
SS
109
47
53.5
¥
16,300
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
12134721
8560
グリーン
6L
158
65
64.5
¥
18,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
12134809
8560
ネイビー
6L
158
65
64.5
¥
18,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
12134818
8560
ブラック
SS
109
47
53.5
¥
16,300
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
12134827
8560
ブラック
S
116
50
56
¥
16,300
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
12134906
8560
ワイン
SS
109
47
53.5
¥
16,300
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
12134985
8560
ワイン
6L
158
65
64.5
¥
18,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
12134730
8560
ネイビー
SS
109
47
53.5
¥
16,300
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
取扱停止中
12134888
8560
ブラック
5L
152
63
64.5
¥
17,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
取扱停止中
12134897
8560
ブラック
6L
158
65
64.5
¥
18,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください