アイトス
防寒ブルゾン(男女兼用)
ボンディング素材を使用した本格防風防寒。
衿フリース+反射パイピング/着脱式フード/フードドローコード/胸ファスナーポケット/袖ポケット/袖口アジャスター/脇ポケット/内胸パッチポケット/背部反射テープ
材質
ボタン/金属、ファスナー/プラスチック(スライダー/金属)
混率(%)
240Tマイクロボンディング ポリエステル100
内容量
1着
全17種類を絞り込む
色
グリーン
ネイビー
ブラック
ワイン
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12135001
8561
グリーン
SS
109
47
53.5
¥
15,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
12135037
8561
グリーン
LL
134
57
62.5
¥
15,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
12135071
8561
グリーン
5L
152
63
64.5
¥
16,300
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
12135080
8561
グリーン
6L
158
65
64.5
¥
17,300
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
12135089
8561
ネイビー
SS
109
47
53.5
¥
15,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
12135098
8561
ネイビー
S
116
50
56
¥
15,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
12135177
8561
ブラック
SS
109
47
53.5
¥
15,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
12135186
8561
ブラック
S
116
50
56
¥
15,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
12135195
8561
ブラック
M
123
53
58.5
¥
15,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
12135211
8561
ブラック
L
128
55
60.5
¥
15,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
12135220
8561
ブラック
LL
134
57
62.5
¥
15,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
12135229
8561
ブラック
3L
140
59
64.5
¥
15,800
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
12135256
8561
ブラック
6L
158
65
64.5
¥
17,300
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
12135265
8561
ワイン
SS
109
47
53.5
¥
15,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
12135168
8561
ネイビー
6L
158
65
64.5
¥
17,300
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
取扱停止中
12135238
8561
ブラック
4L
146
61
64.5
¥
16,100
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
取扱停止中
12135351
8561
ワイン
6L
158
65
64.5
¥
17,300
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください