アイトス
防寒パンツ(男女兼用)
綿100%のハード&スタイリッシュ防寒パンツ。
金属ファスナー
膝タック
両ポケットフラップ付
材質
ボタン/金属、ファスナー/金属(スライダー/金属)
色
チャコール
サイズ
SS
混率(%)
ライトツイル 綿100
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
ベルト上り:63
色番
14
適応ウエスト(cm)
63~69
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12136261
8572
¥
12,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください