曜日別特売

防寒コート(男女兼用)

防寒コート(男女兼用) - アイトス

「HUMA3D」身体の動きを追求し究極の着心地を実現。「MFL」進化した多層構造素材により高い保温力を実現。
フードリフレクター/フードドローコード/内胸ポケット/反射ネーム/ペン差し付袖ポケット/パウダーガード/二重袖口/マルチポケット/裾リフレクター
ストレッチ
耐水圧15000mmH2O
透湿度1000g/m2/24hrs

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属)ネイビー混率(%)ストレッチPUラミネート ポリエステル100色番8内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
121365258575SS112.5475473
26,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
121365508575M119.3525978
26,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
1213657785753L134.3586484
27,300
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする