曜日別特売

防寒パンツ(男女兼用)

防寒パンツ(男女兼用) - アイトス防寒パンツ(男女兼用) - アイトス

「HUMA3D」身体の動きを追求し究極の着心地を実現。「MFL」進化した多層構造素材により高い保温力を実現。
パンツリフレクター/反射ネーム/裾アジャスター
ストレッチ
耐水圧12000mmH2O
透湿度1000g/m2/24hrs

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属)ブラックサイズLL混率(%)ストレッチPUラミネート ポリエステル100股下(cm)77ウエスト(cm)縮:84、伸:109適合サイズ(cm)88~96色番10内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
121371108577
20,800
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする