曜日別特売

防水防寒コート(男女兼用)

防水防寒コート(男女兼用) - TULTEX(タルテックス)防水防寒コート(男女兼用) - TULTEX(タルテックス)

防水生地でレインウエアを着用せず作業が可能。
タウンウエアとしても着用できるスタイリッシュ防水防寒コート。
ターンポケット/ペン差し付内ポケット/二重袖口/バックタレ仕様/フード取り外し/三重前打合せ/背ヨーク/裾ドローコード
耐水圧10000mmH2O
透湿度1200g/m2/24hrs
軽撥水
シームテープ

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属)混率(%)透湿防水ポリエステルタフタ ポリエステル100内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
胸廻(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
121376458870M741235359.5ネイビー
22,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
1213785588703L801405965.5ブラック
22,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
121378288870M741235359.5ブラック
22,300
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする