曜日別特売

防水防寒パンツ(男女兼用)

防水防寒パンツ(男女兼用) - TULTEX(タルテックス)防水防寒パンツ(男女兼用) - TULTEX(タルテックス)

防水生地でレインウエアを着用せず作業が可能。
タウンウエアとしても着用できるスタイリッシュ防水防寒パンツ。
フラップポケット付/ターンポケット/脇シャーリング
耐水圧10000mmH2O
透湿度1200g/m2/24hrs
軽撥水
シームテープ

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)混率(%)透湿防水ポリエステルタフタ ポリエステル100内容量1着
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
121379078872ネイビーS75ベルト上り:628
17,700
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
121379418872ネイビーLL77ベルト上り:848
17,700
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
121380658872ブラック6L77ベルト上り:11610
19,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
121379508872ネイビー3L77ベルト上り:928
18,200
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
121380388872ブラック3L77ベルト上り:9210
18,200
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする