曜日別特売

防水防寒パンツ(男女兼用)

防水防寒パンツ(男女兼用) - TULTEX(タルテックス)

アウトドアテイストな素材感とレインウエアとして機能する防水性を持つ防水防寒パンツ。
ポケットフラップ付/前開きファスナー/脇マジックテープアジャスター/後膝リフレクター
透湿防水
防風
耐水圧10000mmH2O
透湿度8000g/m2/24hrs
撥水

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)ブラック混率(%)ナイロンタスラン(裏PUラミネート) ナイロン100色番10内容量1着
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
適合サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
121384768877LL7790~10688~96
13,000
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
1213851088775L77114~130116~126
14,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
1213851988776L77122~138126~136
15,000
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
121384408877SS7358~7456~64
13,000
7,598
8,358(税込)
取扱停止中
121384498877S7566~8264~72
13,000
7,598
8,358(税込)
取扱停止中
121384588877M7774~9072~80
13,000
取扱い終了
121384678877L7782~9880~88
13,000
取扱い終了
1213848588773L7798~11496~106
13,500
取扱い終了
1213850188774L77106~122106~116
13,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする