曜日別特売

高視認性防水防寒コート(男女兼用)

高視認性防水防寒コート(男女兼用) - アイトス高視認性防水防寒コート(男女兼用) - アイトス

世界基準に準ずる高い視認性を擁する防水防寒ウェア。
内側のパウダーガードが雪や冷気の侵入を防ぎます。
イン・フード仕様/反射テープ付き肩章仕様/プリンタブル仕様 ISO適合範囲内プリント領域/背裏3層メッシュ仕様/ペン差し付き袖ポケット/パウダーガード仕様
耐水圧15000mmH2O
透湿度900g/m2/24hrs
撥水
シームテープ

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属)混率(%)表/ポリエステルオックス ポリエステル100内容量1着
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸廻(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
121385288960イエロー×ネイビーS1227685
32,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
121385378960イエロー×ネイビーM1287887
32,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
121385468960イエロー×ネイビーL1348089
32,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
121385558960イエロー×ネイビーLL1388291
32,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
121385718960イエロー×ネイビー3L1448493
32,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
121385808960イエロー×ネイビー4L1508495
32,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
121385898960イエロー×ネイビー5L1568497
33,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
121386078960オレンジ×ネイビーM1287887
32,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
121386168960オレンジ×ネイビーL1348089
32,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
121386258960オレンジ×ネイビーLL1388291
32,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
121386418960オレンジ×ネイビー3L1448493
32,500
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
121386598960オレンジ×ネイビー5L1568497
33,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
121385988960オレンジ×ネイビーS1227685
32,000
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
121386508960オレンジ×ネイビー4L1508495
32,800
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする