曜日別特売

防寒ブルゾン(男女兼用)

防寒ブルゾン(男女兼用) - アイトス

フルハーネス対応防寒ブルゾン。摩擦に強いコーデュラ生地、3Mシンサレート制電中綿、透湿防水制電生地使用。
ブロックフリース襟/大型着脱式フード/コーデュラ補強部/衿反射テープ・大型左袖ポケット/ウエストファスナーポケット
透湿防水
防風
制電性
耐水圧10000mmH2O
透湿度8000g/m2/24hrs

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)混率(%)ナイロンタスラン(裏PUラミネート)・コーデュラナイロン ナイロン100内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
121393868976ネイビーLL1365462
34,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
121393958976ネイビー3L1425663
35,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
121394908976ブラック4L1485864
35,600
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする