アイトス
インナーベスト(男女兼用)
薄く、軽く、かさばらないインナーベスト。
脇ポケット/フロントドットボタン
材質
ボタン/プラスチック
混率(%)
300Tタフタシレ ポリエステル100
内容量
1着
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12139718
9000
ネイビー
3L
118
45
69
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
12139727
9000
ネイビー
4L
122
47
71
¥
8,800
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
12139736
9000
ネイビー
5L
126
49
73
¥
9,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
12139806
9000
ブラック
4L
122
47
71
¥
8,800
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
12139815
9000
ブラック
5L
126
49
73
¥
9,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください