アイトス
制電防寒パンツ(男女兼用)
安心安全の基準JIS T8118適合防風効果も装備した制電防寒パンツ。
材質
ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/プラスチック)
素材
制電ポリエステルタフタ(裏PUコーティング) ポリエステル100%
内容量
1着
全21種類を絞り込む
色
グレー
ネイビー
ブラック
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
選択してください
62~85
70~93
76~101
84~109
92~117
100~125
108~133
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
適合サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12143130
9367
グレー
S
75
62~85
64~72
¥
15,100
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
12143139
9367
グレー
M
77
70~93
72~80
¥
15,100
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
12143157
9367
グレー
LL
77
84~109
88~96
¥
15,100
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
12143166
9367
グレー
3L
77
92~117
96~106
¥
15,600
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
12143175
9367
グレー
4L
77
100~125
106~116
¥
15,900
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
12143191
9367
グレー
5L
77
108~133
116~126
¥
16,100
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
12143200
9367
ネイビー
S
75
62~85
64~72
¥
15,100
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
12143209
9367
ネイビー
M
77
70~93
72~80
¥
15,100
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
12143227
9367
ネイビー
LL
77
84~109
88~96
¥
15,100
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
12143236
9367
ネイビー
3L
77
92~117
96~106
¥
15,600
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
12143261
9367
ネイビー
5L
77
108~133
116~126
¥
16,100
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
12143270
9367
ブラック
S
75
62~85
64~72
¥
15,100
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
12143279
9367
ブラック
M
77
70~93
72~80
¥
15,100
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
12143288
9367
ブラック
L
77
76~101
80~88
¥
15,100
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
12143297
9367
ブラック
LL
77
84~109
88~96
¥
15,100
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
12143306
9367
ブラック
3L
77
92~117
96~106
¥
15,600
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
12143315
9367
ブラック
4L
77
100~125
106~116
¥
15,900
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
12143331
9367
ブラック
5L
77
108~133
116~126
¥
16,100
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
12143148
9367
グレー
L
77
76~101
80~88
¥
15,100
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
12143218
9367
ネイビー
L
77
76~101
80~88
¥
15,100
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
取扱停止中
12143245
9367
ネイビー
4L
77
100~125
106~116
¥
15,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください